{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 2,5 mm | |
Sovitin | ER 8 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 4004 E | |
Ulko-⌀ D | 8,5 mm | |
Kokonaispituus L | 13,6 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308878 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001766991 | |
Valmistajan numero | 13710010250 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki 2,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
35,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
41,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 8 | ER11 |
Ulko-⌀ D | 8,5 | 11,3 |
Kokonaispituus L | 13,6 | 18 |
Standardi | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 | ≤ 10 |
tyyppi | 4004 E | 4031 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |