Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872), sopii jyrkkäkartiokoolle: 50

Tuote nro.: 308820 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopii jyrkkäkartiokoolle Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii ISO-varteen 50
Avainkoko SW 30 mm
Tuotetyyppi Kiristysavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308820 50
EAN / GTIN 2050001078063

Kuvaus

Malli:

Yksiosainen kiristysavain.

Etu:

Ei liukumista, kuten tavanomaisilla kiristysavaimilla, siten ei loukaantumisvaaraa!

Käyttö:

Vetopulttien turvalliseen kiristämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin