Kiinnityspultti 90° tiivistetty, ilman reikää, Sopii ISO-varteen: 50

Tuote nro.: 308790 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii ISO-varteen Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyspulttinormi: MAS 403

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii ISO-varteen 50
Porausominaisuus ilman reikää
Kiristyspulttinormi MAS 403
Laipan ⌀ D 38 mm
Pään ⌀ D1 23 mm
Kokonaispituus L 85 mm
L1 45 mm
kierre M M24
Suurin kiristysmomentti 150 Nm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 50
Avainkoko 30 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308790 50
EAN / GTIN 4045197377883
Valmistajan numero 308790 50

Kuvaus

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.

Ohje:

Tiivistetty O-renkaalla.
Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.
Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kiinnityspultti 90° tiivistetty, ilman reikää, Sopii ISO-varteen: 50

Kiinnityspultti 90° tiivistetty, ilman reikää, Sopii ISO-varteen: 50

pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
19,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
298 kappaletta varastossa
20,59 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
384 kappaletta varastossa
15,99 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
15,99 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa
19,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kiristyspulttinormi MAS 403 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388 MAS 403
Laipan ⌀ D 38 mm 36 mm 36 mm 36 mm 38 mm
Kokonaispituus L 85 mm 74 mm 74 mm 65,5 mm 85 mm
Pään ⌀ D1 23 mm 28 mm 28 mm 29,1 mm 23 mm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 50 SK 50 SK 50 SK 50 SK 50
Avainkoko 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit Kiinnityspultit Kiinnityspultit Kiinnityspultit Kiinnityspultit

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin