{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopii ISO-varteen | 50 | |
Porausominaisuus | ilman reikää | |
Kiristyspulttinormi | MAS 403 | |
Laipan ⌀ D | 38 mm | |
Pään ⌀ D1 | 23 mm | |
Kokonaispituus L | 85 mm | |
L1 | 45 mm | |
kierre M | M24 | |
Suurin kiristysmomentti | 150 Nm | |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 50 | |
Avainkoko | 30 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
Tuotekoodi | 308760 50 | |
EAN / GTIN | 4045197223883 | |
Valmistajan numero | 308760 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kiinnityspultti 45° tiivistetty 50
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
19,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
298 kappaletta varastossa
20,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
390 kappaletta varastossa
15,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
15,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
19,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyspulttinormi | MAS 403 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | MAS 403 |
Laipan ⌀ D | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm |
Kokonaispituus L | 85 mm | 74 mm | 74 mm | 65,5 mm | 85 mm |
Pään ⌀ D1 | 23 mm | 28 mm | 28 mm | 29,1 mm | 23 mm |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Avainkoko | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit |