{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopii ISO-varteen | 40 | |
Porausominaisuus | reiällä | |
Kiristyspulttinormi | CAT | |
Laipan ⌀ D | 21,8 mm | |
Pään ⌀ D1 | 18,79 mm | |
Kokonaispituus L | 41,25 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
kierre M | M16 | |
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 40 | |
Porauksen ⌀ | 7 mm | |
Avainkoko | 19 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
Tuotekoodi | 308670 40M7 | |
EAN / GTIN | 4062406120450 | |
Valmistajan numero | 308670 40M7 |