Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) 40

Tuote nro.: 308625 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
545 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii ISO-varteen Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyspulttinormi: ISO 7388-3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii ISO-varteen 40
Porausominaisuus reikä, ⌀ 7 mm
Kiristyspulttinormi ISO 7388-3
Laipan ⌀ D 23 mm
Pään ⌀ D1 19 mm
Kokonaispituus L 54 mm
L1 26 mm
kierre M M16
Kulma A 15 astetta
Suurin kiristysmomentti 50 Nm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 40
Avainkoko 19 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308625 40
EAN / GTIN 4045197485878
Valmistajan numero 308625 40

Kuvaus

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

  • Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.
  • Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
  • NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

Ohje:

Tiivistetty O-renkaalla.
Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.
ISO 7388-3 vastaa vanhaa DIN 69872 -standardia.