{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopii ISO-varteen | 50 | |
Porausominaisuus | ilman reikää | |
Kiristyspulttinormi | ISO 7388-3 | |
Laipan ⌀ D | 36 mm | |
Pään ⌀ D1 | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
kierre M | M24 | |
Kulma A | 15 astetta | |
Suurin kiristysmomentti | 150 Nm | |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 50 | |
Avainkoko | 30 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
Tuotekoodi | 308620 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150950 | |
Valmistajan numero | 308620 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B, ilman reikää, Sopii ISO-varteen: 50
pyynnöstä
Varastossa
360 kappaletta varastossa
15,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
289 kappaletta varastossa
20,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
15,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
19,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
19,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyspulttinormi | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | MAS 403 | MAS 403 |
Laipan ⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm |
Kokonaispituus L | 74 mm | 74 mm | 65,5 mm | 85 mm | 85 mm |
Pään ⌀ D1 | 28 mm | 28 mm | 29,1 mm | 23 mm | 23 mm |
Suurin kiristysmomentti | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Avainkoko | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |