{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopii ISO-varteen | 50 | |
Porausominaisuus | reiällä | |
Kiristyspulttinormi | ISO 7388-3 | |
Laipan ⌀ D | 36 mm | |
Pään ⌀ D1 | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
kierre M | M24 | |
Kulma A | 15 astetta | |
Suurin kiristysmomentti | 150 Nm | |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 50 | |
Avainkoko | 30 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
Tuotekoodi | 308610 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150936 | |
Valmistajan numero | 308610 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A, reiällä, Sopii ISO-varteen: 50
pyynnöstä
Varastossa
571 kappaletta varastossa
14,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
277 kappaletta varastossa
15,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
820 kappaletta varastossa
15,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa
14,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Laipan ⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
kierre M | M24 | M24 | M24 | M24 |
L1 | 34 mm | 34 mm | 25,55 mm | 25,55 mm |
Suurin kiristysmomentti | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
Avainkoko | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Porausominaisuus | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit |