Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A 30

Tuote nro.: 308610 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
245 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii ISO-varteen Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyspulttinormi: ISO 7388-3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sopii ISO-varteen 30
    Porausominaisuus reiällä
    Kiristyspulttinormi ISO 7388-3
    Laipan ⌀ D 17 mm
    Pään ⌀ D1 13 mm
    Kokonaispituus L 44 mm
    L1 24 mm
    kierre M M12
    Kulma A 15 astetta
    Suurin kiristysmomentti 20 Nm
    Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 30
    Avainkoko 14 mm
    Tuotetyyppi Kiinnityspultit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 308610 30
    EAN / GTIN 4045197648006
    Valmistajan numero 308610 30

    Kuvaus

    Kuvaus:

    Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

    Käyttö:

    • Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.
    • Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
    • NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

    Ohje:

    Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.
    ISO 7388-3 vastaa vanhaa DIN 69872 -standardia.
    Tiivistetty O-renkaalla.