{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 1 mm - 16 mm | |
Sovitin | PSC 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 18 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
suurin sallittu kiristysmomentti Md max | ≤ 14 Nm | |
Ulkonema A-mitta | 93,1 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Torx®-varakiristysavain nro 625220 | TX25 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 308595 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197932020 | |
Valmistajan numero | 308595 1-16 |