{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | PSC 32 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 65 mm | |
Ulko-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 308559 8 | |
EAN / GTIN | 4067263110057 | |
Valmistajan numero | 308559 8 |