{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M10×50 | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | DIN 26623-1 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 74,5 mm | |
Reiän ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 18 mm | |
Hyötypituus L1 | 50 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 308553 M10X50 | |
EAN / GTIN | 4067263110095 | |
Valmistajan numero | 308553 M10X50 |