HiRunER tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka 16

Tuote nro.: 308542 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HPC; HSC
  • ER-kiristysavain nro 309748; nro 309749: 16

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-kiristysholkeille 16
Sovitin PSC-63 A=100
Kiinnitysnormi ISO 26623-1
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HPC; HSC
Kiinnitysalue 0,5 mm - 10 mm
Ulkonema A-mitta 100 mm
Ulko-⌀ D 34 mm
ER-varakiinnitysmutteri nro 309617 16
ER-kiristysavain nro 309748; nro 309749 16
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308542 16
EAN / GTIN 4045197944092
Valmistajan numero 308542 16

Kuvaus

Malli:

Ulko- ja sisäkartiot on hiottu ja tasaisemman käynnin saavuttamiseksi kaikki varret on sorvattu. RFID/Balluf chip-poraus, tehokas kiinnitysmutteri (jopa 25000 min-1).

Etu:

  • Erinomainen pyörintätarkkuus järjestelmässä (istukka + kiristysholkki + kiinnitysmutteri), 3 µm:n pyörintä 2 µm:n kiristyspihdeillä, 6 µm:n pyörintä 5 µm:n kiristyspihdeillä.
  • Erinomainen pitovoima (kerroin jopa 2 verrattuna tavalliseen ER-istukkaan).
  • 2-osainen kiinnitysmutteri vähentää tärinää.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin kiristysholkkeihin − muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tarkkuuskiinnitysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309885, hylsyavain nro 309893, ER-kiristysholkit nro 308901309432, haka-avain nro 628400 tai momenttiavain nro 309749 tai nro 628520.

Ohje:

  • Kiristää vain nimellis-⌀ varren ⌀ -toleranssiin h 10.
  • Älä käytä kiristysmutteria yhdessä tiivisterenkaan kanssa.
  • Tarkkuusholkki-istukkaa on aina käytettävä yhdessä tarkkuuskiristysmutterin nro 309617 kanssa.
  • Käytettävä yhdessä Fahrion-kiristysholkkien kanssa.
  • Fahrion HP-2µm ER -kiristysholkkien sininen rengas irrotettava

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin