{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | PSC-63lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 65 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 308502 16 | |
EAN / GTIN | 4045197486066 | |
Valmistajan numero | 308502 16 |