{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69882-3; ISO 12164-1 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 70 mm | |
Rakenne | Vahvistettu | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 308344 8 | |
EAN / GTIN | 4062406545598 | |
Valmistajan numero | 308344 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kutistusistukka värinävaimennettu, jäähdytyskanavareiät 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
324,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
254,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
286,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Kiinnitysnormi | DIN 69882-3 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Ulkonema A-mitta | 160 | 160 | 160 |
Ulko-⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Muoto | A | A | A |
Lastuamisstrategia | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka | Kutistusistukka | Kutistusistukka |