{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 120 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 65 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 308342 16 | |
EAN / GTIN | 4062406787257 | |
Valmistajan numero | 308342 16 |