{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 A = 120 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 308282 10 | |
EAN / GTIN | 4045197291493 | |
Valmistajan numero | 308282 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kutistusistukka, HSK-A 100 A = 120, Kiinnitys-⌀ D1: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
341,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa
232,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm |
Sovitin | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | 120 mm |
Ulko-⌀ D | 32 mm | 32 mm |
Muoto | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka | Kutistusistukka |