{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 18 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 308265 18 | |
EAN / GTIN | 4045197291332 | |
Valmistajan numero | 308265 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutistusistukka 18 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
265,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
301,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | HSK-A 100 lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 100 | 100 |
Ulko-⌀ D | 42 | 42 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 18 | 18 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka | Kutistusistukka |