{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 308208 12 | |
EAN / GTIN | 2050001690388 | |
Valmistajan numero | 16.306.63.12.Z/160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kutistusistukka, HSK-A 63 A = 160, Kiinnitys-⌀ D1: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
305,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
254,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
371,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Ulko-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka | Kutistusistukka | Kutistusistukka |