{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 308206 10 | |
EAN / GTIN | 4045197943897 | |
Valmistajan numero | 308206 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
286,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
254,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
324,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 |
Sovitin | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69882-3 ;ISO 12164-1 |
Ulkonema A-mitta | 160 | 160 | 160 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 | 10 | 10 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |