{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | |
Sovitin | HSK-F 63 A = 120 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | F | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
Ulko-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 308193 25 | |
EAN / GTIN | 4045197588180 | |
Valmistajan numero | 308193 25 |