Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä 3 mm

Tuote nro.: 308187 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Jäähdytinkanavan reikä: lukittava
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnitys-⌀ D1 3 mm
    Sovitin HSK-A 63 lyhyt
    Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
    Muoto A
    Jäähdytinkanavan reikä lukittava
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
    Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
    Lastuamisstrategia HSC; HPC
    Ulkonema A-mitta 80 mm
    Ulko-⌀ D 17 mm
    ⌀ D2 12 mm
    Tuotetyyppi Kutistusistukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 308187 3
    EAN / GTIN 4045197646316
    Valmistajan numero 308187 3

    Kuvaus

    Malli:

    Kiinnitys-⌀ D1 6 mm alkaen kierrereiät tasapainotusruuveille.
    Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-⌀ D1 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).
    Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm ei suljettavissa.
    GARANT: HSK-työpinnat työstetyt. Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
    • Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
    • Koot 3 − 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
    • RFID-/Balluff chip -poraus.

    Käyttö:

    • Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
    • Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

    Toimituksen sisältö:

    Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-⌀ D1 6 mm alkaen).

    Erikoistarvike:

    Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410302416. Kutistuslaitteet nro 354210354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.