{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 308172 12 | |
EAN / GTIN | 4045197945341 | |
Valmistajan numero | 308172 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kutistusistukka 4 jäähdytyskanavareikää, niklattu, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
228,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
173,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa
220,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 lyhyt | HSK-A 63 lyhyt | HSK-A 63 lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Ulko-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Muoto | A | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |