{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 14 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 308170 14 | |
EAN / GTIN | 4045197290809 | |
Valmistajan numero | 308170 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kutistusistukka, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
173,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
220,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 lyhyt | HSK-A 63 lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | 90 mm |
Ulko-⌀ D | 34 mm | 34 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | HSC; HPC |