{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 erittäin lyhyt | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Työkalun ulosvetosuoja | Safe-Lock h6 | |
Ulkonema A-mitta | 85 mm | |
Ulko-⌀ D | 51 mm | |
⌀ D2 | 45 mm | |
Maksimaalinen kiinnityssyvyys LE | 57 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 307935 25 | |
EAN / GTIN | 4034221063700 | |
Valmistajan numero | A63.145.25.37 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kutistusistukka Power Shrink Chuck ja Safe-Lock, HSK-A 63 erittäin lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 25mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
392,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
178,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | DIN 69893; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Ulko-⌀ D | 51 mm | 50 mm |
Muoto | A | A |
Pyörintätarkkuus | 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka | Kutistusistukka |