{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 2,5 mm - 16 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 50 µm | |
suurin sallittu kiristysmomentti Md max | ≤ 14 Nm | |
Tyyppi | kapea | |
Ulkonema A-mitta | 104 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Torx®-varakiristysavain nro 625220 | TX25 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 307765 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197932006 | |
Valmistajan numero | 307765 2,5-16 |