Yksiosaiset poraistukat Muoto F 0,5-16 mm

Tuote nro.: 307705 0,5-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Muoto: F
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin HSK-F 63
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Muoto F
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 20 µm
Tyyppi vakio
Ulkonema A-mitta 102 mm
Ulko-⌀ D 57 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220 TX25
Tuotetyyppi Lyhytporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 307705 0,5-16
EAN / GTIN 4045197761156

Kuvaus

Malli:

  • Molemmat pyörimissuunnat.
  • RFID/Balluff chip -poraus.

Pyörintätarkkuus ≤ 20 µm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen T-vääntimellä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat