Yksiosaiset poraistukat Muoto A 0,5-16 mm

Tuote nro.: 307684 0,5-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitysalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 0,5 mm - 16 mm
Sovitin HSK-A 100
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 20 µm
Tyyppi vakio
Ulkonema A-mitta 111 mm
Ulko-⌀ D 57 mm
Varakiristysavain nro 627425 AV 6
Tuotetyyppi Lyhytporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 307684 0,5-16
EAN / GTIN 4045197573452
Valmistajan numero 307684 0,5-16

Kuvaus

Malli:

  • Molemmat pyörimissuunnat.
  • RFID/Balluff chip -poraus.

Pyörintätarkkuus ≤ 20 µm.
Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Hylsyavain nro 309890. Jäähdytysaineputki nro 309880.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin