{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 16 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 50 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 20 µm | |
Tyyppi | vakio | |
Ulkonema A-mitta | 104 mm | |
Ulko-⌀ D | 57 mm | |
Varakiristysavain nro 627425 | AV 6 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 307682 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197573445 | |
Valmistajan numero | 307682 0,5-16 |