{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0,3 mm - 10 mm | |
Sovitin | HSK-E 40 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 50 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 20 µm | |
Tyyppi | kapea | |
Ulkonema A-mitta | 91 mm | |
Ulko-⌀ D | 38 mm | |
Varakiristysavain nro 627425 | SW 4 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 307681 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4062406115098 | |
Valmistajan numero | 307681 0,3-10 |