Hydraulikiristysistukka performance Master Chuck, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-⌀D1: 6mm

Tuote nro.: 307630 6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm
Sovitin HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 65 mm
⌀ D2 26 mm
Ulko-⌀ D 50 mm
Säätöalue V 10 mm
Ballufchip-reikä kyllä
Jäähdytinkanavan reikä ei
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 307630 6
EAN / GTIN 4067263265597
Valmistajan numero 307630 6
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Soveltuu erityisesti erittäin dynaamisiin jyrsintätöihin.
  • FEM optimoi ulkomuodon (elementtimenetelmä) – kestävyys, joka johtuu maksimaalisesta jäykkyydestä, suuremmasta työkalujen seisonta-ajoista, korkeammasta lastuvirrasta, soveltuu kaikkiin työstöstrategioihin.
  • RFID/Balluff chip -poraus.
  • Aksiaalinen pituussäätövara 10mm.
  • Kavennusholkkien käyttö mahdollista.
  • Kestää jopa 170 °C:n lämpötilaa 4 tunnin ajan.
  • Jopa 10× enemmän puristustoimintoja kuin vakiomallisessa hydraulisessa kiristysistukassa.
  • Kiinnitysruuvin erittäin pieni kiristysmomentti – helppo käsitellä.
  • Patentoitu uusi hydraulinen laajennusjärjestelmä – luotettava, kestävä ja ensiluokkainen samankeskisyys.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen laite rouhinta- ja viimeistelymuokkauksiin. Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukat nro 302140; 302135 302145 302147, kustakin koko 12 ja nro 302150; 302155; 302160; 302165 kustakin koko 20.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Hydraulikiristysistukka pyörimissymmetristen työkalujen kiinnittämiseen.
  • Teolliseen käyttöön.
  • Ota huomioon vähimmäiskiinnityssyvyys.
  • Ota huomioon poikkeavat piirustustiedot erikoisrakenteita käytettäessä.
  • Huomioi maksimaalinen käyntinopeus ja säädä se tarvittaessa yksilöllisiin olosuhteisiin sopivaksi.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.
  • Älä yhdistä jatkokappaleita.
  • Älä käytä työkappaleen kiinnittämiseen.
  • Älä lämmitä kutistuslaitteella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin