{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 18 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 95 mm | |
⌀ D3 | 44 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Ulko-⌀ D | 52,5 mm | |
L1 | 69 mm | |
L2 | 42 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
siirrettävä vääntömomentti MD | 400 Nm | |
kierre M | M12×1 | |
Paino | 1,5 kg | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307610 18 | |
Valmistajan numero | 16.407.63.18.Z |