{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | |
Ulko-⌀ D | 52,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 61 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
Sopiva kavennusholkki | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307557 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240073 | |
Valmistajan numero | 307557 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |