Hydraulikiristysistukka HT jäähdytyskanavarei´illä 12 mm

Tuote nro.: 307553 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnitys-⌀ D1 12 mm
    Sovitin HSK-A 63 lyhyt
    Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
    Muoto A
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
    Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
    Lastuamisstrategia HSC; HPC
    Ulkonema A-mitta 80 mm
    Ulko-⌀ D 52,5 mm
    Hyötypituus L1 54 mm
    Säätöalue V 10 mm
    Sopiva kavennusholkki 302140; 302135
    Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 307553 12
    EAN / GTIN 4045197644824
    Valmistajan numero 307553 12

    Kuvaus

    Malli:

    • Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
    • RFID/Balluff chip -poraus.
    • Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
    • Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

    Etu:

    • Parhaat siirrettävät vääntömomentit (550 Nm), hyvä käyttövarmuus.
    • Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, joiden ansiosta työkappaleen pinta optimaalinen, pidentynyt työkalun käyttöikä ja karaa säästävä.

    Käyttö:

    • Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrsintään.
    • Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

    Erikoistarvike:

    Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kavennusholkit nro 302135 - 302187.

    Ohje:

    Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.