{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 52,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 54 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
Sopiva kavennusholkki | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307552 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240066 | |
Valmistajan numero | 307552 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hydraulikiristysistukka HT, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
241,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
308,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
438,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 lyhyt | HSK-A 63 lyhyt | HSK-A 63 lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Ulko-⌀ D | 52,5 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Muoto | A | A | A |
Hyötypituus L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Sopiva kavennusholkki | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |