{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 52,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 54 mm | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307546 63 | |
EAN / GTIN | 2050002007710 | |
Valmistajan numero | 307546 63 |