{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
⌀ D3 | 33,84 mm | |
L2 | 113 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307536 12 | |
EAN / GTIN | 4045197868732 | |
Valmistajan numero | 307536 12 |