{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-7; ISO 12164-1 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 110 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 67 mm | |
L2 | 62 mm | |
L3 | 60 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M16 × 1 | |
Sopiva kavennusholkki | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307523 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544539 | |
Valmistajan numero | 307523 32 |