{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 45 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M12×1 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307512 16 | |
EAN / GTIN | 4045197506290 | |
Valmistajan numero | 307512 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-⌀ D1: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
511,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
380,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Ballufchip-reikä | kyllä | kyllä | kyllä |
L3 | 45 mm | 45 mm | 49 mm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Säätöalue V | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |