{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
Ulkonema A-mitta | 105 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307504 20 | |
EAN / GTIN | 4067263265450 | |
Valmistajan numero | 307504 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hydraulikiristysistukka Master Chuck Master Chuck, HSK-A 100 lyhyt, Kiinnitys-⌀D1: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
626,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
495,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
515,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Ulko-⌀ D | 42 mm | 50 mm | 50 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Säätöalue V | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | HSC | HSC |