Hydraulikiristysistukka slim Master Chuck, HSK-A 63 pitkä, Kiinnitys-⌀D1: 12mm

Tuote nro.: 307503 12
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 12 mm
Sovitin HSK-A 63 pitkä
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
Muoto A
Sisäjäähdytys kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HPC; HSC
Ulkonema A-mitta 120 mm
⌀ D2 24 mm
Ulko-⌀ D 32 mm
Säätöalue V 10 mm
Ballufchip-reikä kyllä
Jäähdytinkanavan reikä ei
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 307503 12
EAN / GTIN 4067263108801
Valmistajan numero 307503 12
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Ohut muotoilu (4,5° - muoto, sama kuin kutistemuoto standardin DIN 69882-8 mukaisesti)
  • RFID/Balluff chip -poraus.
  • Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
  • Kavennusholkkien käyttö mahdollista.
  • Kestää jopa 120 °C:n lämpötilaa 4 tunnin ajan.
  • Jopa 10× enemmän puristustoimintoja kuin vakiomallisessa hydraulisessa kiristysistukassa.
  • Kiinnitysruuvin erittäin pieni kiristysmomentti – helppo käsitellä.
  • Patentoitu uusi hydraulinen laajennusjärjestelmä – luotettava ja kestävä ensiluokkainen samankeskisyys.

Etu:

Samat ominaisuudet kuin kutisteistukassa:
  • Tarkkuus
  • Erittäin ohut, identtinen häiriösärmä
Edut kutisteistukkaan verrattuna:
  • Parempi vaimennus
  • Helpompi käsiteltävyys
  • Joustavuus (kutisteholkeilla)
  • Kutistuslaitetta ei tarvita (kustannukset, energiankulutus)

Käyttö:

Erityisesti työkalu- ja muottivalmistuksessa ja paikoissa, joissa tarvitaan vähemmän häiriösärmiä.
Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsintään.
Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukat nro 302140; 302135; 302145; 302147 kustakin koko 12 ja nro 302150; 302155; 302160; 302165 kustakin koko 20.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Hydraulikiristysistukka pyörimissymmetristen työkalujen kiinnittämiseen.
  • Teolliseen käyttöön.
  • Ota huomioon vähimmäiskiinnityssyvyys.
  • Ota huomioon poikkeavat piirustustiedot erikoisrakenteita käytettäessä.
  • Huomioi maksimaalinen käyntinopeus ja säädä se tarvittaessa yksilöllisiin olosuhteisiin sopivaksi.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.
  • Älä yhdistä jatkokappaleita.
  • Älä käytä työkappaleen kiinnittämiseen.
  • Älä lämmitä kutistuslaitteella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin