{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M10×174 | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulkonema A-mitta | 200 mm | |
Reiän ⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Ulko-⌀ D | 40 mm | |
Hyötypituus L1 | 174 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 307038 M10X174 | |
EAN / GTIN | 4045197942883 | |
Valmistajan numero | 307038 M10X174 |