{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio, sisäinen | 4 | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri |
Tuotekoodi | 306930 4 | |
EAN / GTIN | 4045197290540 | |
Valmistajan numero | 306930 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdellä, HSK-A 63, MK sisä: 4
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
127,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
193,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
89,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SK 40 lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | 170 mm | 95 mm |
Ulko-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri |