Jyrsintuurna värinävaimennus, lieriömäinen 16 mm

Tuote nro.: 306708 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 8000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sovitin HSK-A 100 A = 200
    Standardi DIN 6357
    Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
    Muoto A
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 8000 min-1
    Pyörintätarkkuus ≤ 6 µm
    Lastuamisstrategia HPC
    Tärinä vaimennettu
    Ulkonema A-mitta 200 mm
    ⌀ D2 38 mm
    Jyrsintuurnan pituus L4 17 mm
    Tuotetyyppi Jyrsintuurna

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 306708 16
    EAN / GTIN 4045197761989
    Valmistajan numero 306708 16

    Kuvaus

    Malli:

    • Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
    • Kuulakärkilevy/RFID-siru.
    • Suurennettu laipan tukipinta.

    Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

    Etu:

    Selvästi pienempi värinäalttius! Huomattavasti nopeampi syöttö!

    Toimituksen sisältö:

    Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

    Erikoistarvike:

    Erikoisavain nro 309840; jäähdytysaineputki nro 309880.

    Ohje:

    Muita kokoja saatavissa haluttaessa.