{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | HSK-A 63 A = 300 | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 8000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulkonema A-mitta | 300 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 17 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 306706 16 | |
EAN / GTIN | 4045197761958 | |
Valmistajan numero | 306706 16 |