Jyrsintuurna värinävaimennus, lieriömäinen, HSK-A 63 A = 200, Tuurnan ⌀ d1: 16mm

Tuote nro.: 306705 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 8000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin HSK-A 63 A = 200
Standardi DIN 6357
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 8000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 6 µm
Lastuamisstrategia HPC
Tärinä vaimennettu
Ulkonema A-mitta 200 mm
⌀ D2 38 mm
Jyrsintuurnan pituus L4 17 mm
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 306705 16
EAN / GTIN 4045197761934
Valmistajan numero 306705 16

Kuvaus

Malli:

  • Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
  • Kuulakärkilevy/RFID-siru.
  • Suurennettu laipan tukipinta.

Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

Etu:

Selvästi pienempi värinäalttius! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840; jäähdytysaineputki nro 309880.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin