{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 89 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 27 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 306678 40 | |
EAN / GTIN | 4045197290441 | |
Valmistajan numero | 306678 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintuurna 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
247,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
281,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
342,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
217,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Muoto | A | A | A | A |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |