Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-F 63 A = 100, Tuurnan ⌀ d1: 16mm

Tuote nro.: 306563 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Jäähdytinkanavan reikä: ei lukittava
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 16 mm
Kiinnitys-⌀ D1 16 mm
Sovitin HSK-F 63 A = 100
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Jäähdytinkanavan reikä ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 6 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 100 mm
Ulko-⌀ D 38 mm
Jyrsintuurnan pituus L4 17 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 16
sopiva erikoisavain nro 309840 16
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 306563 16
EAN / GTIN 4045197587855
Valmistajan numero 306563 16

Kuvaus

Malli:

  • Kiinnitys-⌀ 40 − 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
  • Kuulakärkilevy/RFID-siru.
  • Suurennettu laipan tukipinta.
  • HSK-työpinnat työstetty.

Jäähdytyskanavareikä.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-F 63 A = 100, Tuurnan ⌀ d<sub>1</sub>: 16mm

Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-F 63 A = 100, Tuurnan ⌀ d1: 16mm

pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
229,43 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
184,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
217,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
221,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
254,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
205,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
162,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69882-7
Ulkonema A-mitta 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Jyrsintuurnan pituus L4 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
sopiva erikoisavain nro 309840 16 16 16 16 16 16 16
Pyörintätarkkuus ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm
Lastuamisstrategia HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 16 16 16 16 16 16 16

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin