{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 22 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 22 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 19 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 22 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 306562 22 | |
EAN / GTIN | 4045197468260 | |
Valmistajan numero | 306562 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 A = 100, Tuurnan ⌀ d1: 22mm
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
217,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
184,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
229,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
221,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
254,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
162,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ulko-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tuurnan ⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |