{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 keskikoko | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 89 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 27 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 306541 40 | |
EAN / GTIN | 4045197763570 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
285,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
225,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
261,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
281,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
342,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
382,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
301,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
215,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 keskikoko | HSK-A 63 lyhyt | HSK-A 100 lyhyt | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 100 |
Ulko-⌀ D | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Tuurnan ⌀ d1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Muoto | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |